Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Vario Bandsäge OPTIsaw SD500AV 400V/3Ph/50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3292385
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3292385
EAN/GTIN:
     4030635041730
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Artikelbeschreibung:
Mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb - Schwere Industrieausführung - Gehrungsverstellung bis -60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels - Kombinierbare und einzeln einstellbare Hartmetall- und Kugellagerführungen des Sägebandes - Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer - Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit im Bedienfeld - Rollenauflage einstellbar für lange und schwere Werkstücke - Kühlmitteleinrichtung - EMV Klasse C2
Technische Daten:
Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 2,2 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: 100 W Heben des Sägebügels: Vorschub: stufenlos einstellbar Sägebandgeschwindigkeit(en) : 25 - 100 m/min Sägebandabmessung: 3770 x 34 x 1,1 mm Schnittwinkel: -45 bis 60 Grad Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 355 mm Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial): 300 mm Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial): 300 x 490 mm Schnittbereich 45° rund (Vollmaterial): 350 mm Schnittbereich 45° quadrat (Vollmaterial): 290 mm Schnittbereich 45° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial): 290 x 340 mm Schnittbereich 60° rund (Vollmaterial): Schnittbereich 60° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): 290 mm Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial): 250 mm Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial): Länge mit geschlossenem Schraubstock ca.: Länge mit geöffnetem Schraubstock ca.: Breite ohne Materialanschlag ca.: Breite mit Materialanschlag ca.: Höhe untere Endlagestellung Sägebügel ca.: Höhe obere Endlagestellung Sägebügel ca.: Gewicht ca.: 765 kg Stufenanzahl Sägebandgeschwindigkeit: Gesamt-Anschlusswert: Leistung Hydraulikpumpe: Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): 230 mm Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial): 180 mm Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial): 180 x 220 mm Abmessungen: 2122 x 1046 x 1497 mm Hydraulikpumpe:
Lieferumfang:
- Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
805 kg
technische Daten:
Länge ca.: 2129 mm Breite/Tiefe ca.: 1046 mm Höhe ca.: 1687 mm Gewicht ca.: 660 kg Leistung Antriebsmotor: 2,2 kW Motorleistung Hydraulikpumpe: 1,4 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: 100 W Gesamt Anschlusswert: 3,8 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Sägebandgeschwindigkeit(en): 20 – 80 m/min Sägebandlänge: 3770 mm Sägebandbreite: 34 mm Sägebanddicke: 1,1 mm Schnittwinkel: 45 – -60 ° Manueller Betrieb: hydraulisch über Drucktaster Halbautomatischer Betrieb: automatisch 0° rund (Vollmaterial): 355 mm 0° quadrat (Vollmaterial): 300 mm 0° rechteck stehend (Vollmaterial): 300 x 490 mm -45° rund (Vollmaterial): 290 mm -45° quadrat (Vollmaterial): 250 mm -45° rechteck stehend (Vollmaterial): 250 x 250 mm -60° rund (Vollmaterial): 230 mm -60° quadrat (Vollmaterial): 180 mm -60° rechteck stehend (Vollmaterial): 180 x 220 mm +45° rund (Vollmaterial): 350 mm +45° quadrat (Vollmaterial): 290 mm +45° rechteck stehend (Vollmaterial): 290 x 340 mm
Lieferumfang:
- Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband 4-6 ZpZ M42 - Maschinenunterbau - Kühlmittelpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.767,85*
€ 8.862,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.929,68*
€ 9.023,12*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.862,22*
€ 10.546,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.837,28*
€ 10.516,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.767,85*
€ 10.433,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.