Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgehrungs-Metallbandsäge OPTIsaw SD 500AV, 3292385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104138
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3292385
EAN/GTIN:
     4030635041730
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3292385, Halbautomatisch. Mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Gewerbe und Industrie mit einer Schnittkapazität bis zu 490 mm, Schwere Industrieausführung. Geräuscharmer Lauf. Manueller oder halbautomatischer Betrieb. Stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit von 20-80 m/min. Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf. Gehrungsverstellung -45° bis 60° durch Schwenken des gesamten Sägebügels. Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband. Mikroschalter für automatische Endabschaltung. Kühlmittelpumpe. Kugelgelagerte Sägebandführung mit Hartmetallplättchen für optimale Schnittergebnisse. Einfache Einstellung der Absenkgeschwindigkeit mittels Vorschubregelventil im Bedienfeld. Groß dimensionierter, hydraulischer Schnellspannschraubstock, selbstschließend, seitlich verschiebbar. Manometer für die richtige Sägebandspannung. Übersichtliches Bedienfeld. Funktionsweise halbautomatischer Betrieb, Schließen des Schraubstocks und Aktivierung des Motors. Absenken des Sägebügels zum Schneiden. Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägebügels in Ausgangsposition. Lieferumfang: Materialanschlag. Bi-Metall-Sägeband 4-6 ZpZ M42. Maschinenunterbau. Kühlmittelpumpe., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
660000 GRAMM
Sägebanddicke:
1,1 mm
Motorleistung Hydraulikpumpe:
1,4 kW
Motorleistung Kühlmittelpumpe:
100 W
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1046 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1687 mm
Schnittbereich +60° quadrat (Vollmaterial):
180 mm
Schnittbereich +60° rechteck stehend (Vollmaterial):
180 x 220 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
20 80 m/min
Länge (Produkt) ca.:
2129 mm
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial):
230 mm
Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial):
250 mm
Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial):
250 x 250 mm
Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial):
290 mm
Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial):
290 mm
Schnittbereich +45° rechteck stehend (Vollmaterial):
290 x 340 mm
Leistung Antriebsmotor:
3 kW
Gesamt Anschlusswert:
3,8 kW
Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial):
300 mm
Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial):
300 x 490 mm
Sägebandbreite:
34 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
350 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
355 mm
Sägebandlänge:
3770 mm
Anschlussspannung:
400 V
Schnittwinkel:
-45 60 °
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
645 kg
Halbautomatischer Betrieb:
automatisch
Manueller Betrieb:
hydraulisch über Drucktaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.767,85*
€ 8.920,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.929,68*
€ 9.081,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.081,25*
€ 10.806,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.034,75*
€ 10.751,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.929,68*
€ 10.626,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.