Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Stahlflasche Acetylen 50 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1742050
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1742050
EAN/GTIN:
     4036351099451
Suchbegriffe:
Acetylen
Acetylenflasche
Azetylen
Ethin
Artikelbeschreibung:
- Stahlflaschen nahtlos - komplett mit Flaschenventil - mit Gewinde nach DIN 477 - Kappe DIN 4667 - und Füllung - nur in Deutschland erhältlich
Technische Daten:
Größe: 50 l Inhalt: 6,4 m³ Länge: 1620 mm Gewicht: 95 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
71,4 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 954,25*
€ 1.023,99*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,13*
€ 1.041,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,87*
€ 1.063,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,31*
€ 1.239,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,76*
€ 1.196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,57*
€ 1.174,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,41*
€ 1.159,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,13*
€ 1.159,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.