Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflasche mit Füllung Acetylen (Autogen) 50 l, 1742050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793201
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1742050
EAN/GTIN:
     4036351099451
Suchbegriffe:
Acetylen
Acetylenflasche
Azetylen
Ethin
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1742050, Stahlflasche nahtlos. Flaschenventil mit Gewinde nach DIN 477. Kappe nach DIN 4667. Inklusive Füllung Acetylen (Autogen). Nur in Deutschland erhältlich., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71400 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1620 mm
Größe:
50 l
Inhalt:
6.4 m³
Gewicht (Netto) ca.:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Äthin, Stahlflasche, stahlflasche 50l, acetylen, stahlflasche acetylen, STAHLFLASCHE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 954,17*
€ 1.040,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,64*
€ 1.058,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,59*
€ 1.082,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,67*
€ 1.288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,51*
€ 1.259,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,79*
€ 1.226,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,09*
€ 1.204,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,59*
€ 1.178,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.