| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1231120RS Herst.-Nr.: 1231120RS EAN/GTIN: 4036351234890 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Das Einstiegsmodell zum Reinigen von WIG/TIG-Nähten Werkzeuge und Zubehör: - Werkzeuge sind komplett in Edelstahl, dadurch keine Korrosion - Werkzeuge haben Bajonettverschluss, dadurch sehr schneller Wechsel möglich - Alle Elektrolyte sind umweltfreundlich und können in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden BYMAT 1120 RS aus Edelstahl ist vielseitig einsetzbar und beinhaltet 1 Programm: - Reinigen mit dem Hochleistungspinsel Mit Hochleistungspinsel aus Kohlefasern - können auch schwer erreichbare Stellen und lange Nähte gereinigt werden - Und das alles in hervorragender Qualität - Reinigt effizient WIG /TIG Schweißnähte in Sekunden Die bewährte Transformatoren-Technik erlaubt: - kompakte Geräte-Bauform - störsicheren Betrieb - robusten Umgang - einfache und sichere Bedienung - Anwendung in der Werkstatt und auf Montage Qualität Made in Germany Technische Daten: Spannung primär: 230 V Netzfrequenz: 50/60 Hz Ausgangsspannung Wechselstrom: 10 V Ausgangsspannung Gleichstrom: Ausgangsstrom max.: 80 A Ausgangsfrequenz: Leistung: 800 W Länge ca.: 298 mm Breite/Tiefe ca.: 145 mm Höhe ca.: 225 mm Gewicht ca.: 7,9 kg Lieferumfang: - Plastikbehälter - Weithalsbehälter 500 ml inkl. Verschluss - Premiumline Massekabel rot, 3m mit Bajonettverschluss und Masseklemme - Premiumline Massekabel schwarz, 3 m mit Bajonettverschluss - Reinigungspinsel Ø 12 mm für Premiumline - Elektrolyt C Plus, 1 Liter
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 7,9 kg |
|
| | |
| | | |
| |