Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsgerät BYMAT 1120 RS, 1231120RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-910891
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1231120RS
EAN/GTIN:
     4036351234890
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1231120RS, Das Einstiegsmodell zum Reinigen von WIG/TIG-Nähten. Aus Edelstahl gefertigt. Werkzeuge und Zubehör:, Werkzeuge sind komplett in Edelstahl, dadurch keine Korrosion. Werkzeuge haben Bajonettverschluss, dadurch sehr schneller Wechsel möglich. Alle Elektrolyte sind umweltfreundlich und können in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. BYMAT 1120 RS aus Edelstahl ist vielseitig einsetzbar und beinhaltet 1 Programm:, Reinigen mit dem Hochleistungspinsel. Mit Hochleistungspinsel aus Kohlefasern, können auch schwer erreichbare Stellen und lange Nähte gereinigt werden. Und das alles in hervorragender Qualität. Reinigt effizient WIG /TIG Schweißnähte in Sekunden. Die bewährte Transformatoren-Technik erlaubt:, kompakte Geräte-Bauform. störsicheren Betrieb. robusten Umgang. einfache undsichere Bedienung. Anwendung in der Werkstatt und auf Montage. Qualität Made in Germany Lieferumfang: Plastikbehälter. Weithalsbehälter 500 ml inkl. Verschluss. Premiumline Massekabel rot, 3m mit Bajonettverschluss und Masseklemme. Premiumline Massekabel schwarz, 3 m mit Bajonettverschluss. Reinigungspinsel Ø 10 mm für PremiumlineElektrolyt C Plus, 1 Liter., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7900 GRAMM
Ausgangsspannung Wechselstrom:
10 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
145 mm
Höhe (Produkt) ca.:
225 mm
Spannung primär:
230 V
Länge (Produkt) ca.:
298 mm
Netzfrequenz:
50 / 60 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
7,9 kg
Ausgangsstrom max.:
80 A
Leistung:
800 W
Weitere Suchbegriffe: 1120 RS, EDELSTAHLREINIGUNGSGERÄT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,58*
€ 751,78*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 641,16*
€ 751,9937*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,52*
€ 774,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,69*
€ 795,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,78*
€ 921,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,59*
€ 903,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,21*
€ 843,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,66*
€ 824,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,52*
€ 806,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.