Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Rollcontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, verdeckte Doppel-Lenkrollen, 438x600x565, Ahorn/Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-0206SF3-AA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0206SF3-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Container und Funktionsmöbel

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
565 mm
Gewicht:
29 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Ahorn/Ahorn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,6767*
€ 384,7967*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,30*
€ 385,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,80*
€ 386,71*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,02*
€ 425,03*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 627,98*
€ 724,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,48*
€ 471,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,82*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,37*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 375,49*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,12*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,73*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
ab € 232,09*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
ab € 231,94*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
ab € 233,48*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-AH/WA
ab € 241,99*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-BU/WA
ab € 242,20*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-LG/WA
ab € 242,01*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-AH/WA
ab € 223,70*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-BU/WA
ab € 223,50*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-LG/WA
ab € 224,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.