Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003
Artikel-Nr.:
     261-GF8003
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0206SF3-AA
EAN/GTIN:
     4038933109961
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Ahorn | GF8003

Rollcontainer
1 Utensilienschub
3 Schubfächer
HxBxT 566 x 430 x 600 mm
mit Stahlschubfächer
komplett ahorn
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausführung:
1 Utensilienschub, 3 Schubfächer
Schranktyp:
Rollcontainer
Schubladenmaterial:
Stahl
Möbeltyp:
Container
Serienname:
Carlo
Höhe mm:
566
Breite mm:
430
Tiefe mm:
600
Material Gestell:
Melamin
Farbe:
Ahorn
Farbe Korpus:
Ahorn
Farbe Front:
Ahorn
Abschließbar:
Ja
Fahrbar:
fahrbar
Material:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung Schublade:
1 Utensilienschub, 3 Schubfächer
HxBxT mm:
566x430x800
Weitere Suchbegriffe: geramöbel rollcontainer ahorn, bürorollcontainer geramöbel, bürorollcontainer ahorn, Rollschrank, Schreibtischcontainer, Stehcontainer, bürorollcontainer, Standcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,7467*
€ 380,7467*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,92*
€ 380,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,69*
€ 382,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,91*
€ 423,04*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 500,66*
€ 585,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,7467*
€ 453,0886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,1467*
€ 445,2346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,2967*
€ 425,1831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,4067*
€ 416,984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,7467*
€ 379,3086
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,25*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,50*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 372,91*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,95*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,41*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
ab € 233,20*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
ab € 233,34*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
ab € 233,01*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-AH/WA
ab € 241,66*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-BU/WA
ab € 241,69*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-LG/WA
ab € 243,06*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-AH/WA
ab € 224,56*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-BU/WA
ab € 224,57*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-LG/WA
ab € 224,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.