Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-63728010016
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63728010016
EAN/GTIN:
     4014586184524
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
gelocht, Ø 150 mm, mit Klettenschnellbefestigung Einsatzgebiet: Metall, Auto-Rohkarossen, Lötstellen, Schweißstellen, GFK. Qualität: Hochleistungs-Schleiftuch, vollkunstharzgebunden, Korund. Eigenschaft: sehr stabil, hohe Abtragsleistung.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68051000
DisGroup:
02
PackagingLength:
,155 m
PackagingWidth:
,155 m
PackagingHeight:
,085 m
GrossWeight:
,957 kg
CountryOfOrigin:
AT
Korn:
60
VE:
50 St
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheiben ø 150 mm fein, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Schleifblätter, Korn 60, VE 50 St
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 114,23*
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 114,44*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 93,13*
€ 114,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 115,91*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 127,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 228,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.