Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Transportgeräte-Rad, Gummi,, D 125 mm, Tragl. 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummirad 125mm B55.125 schwarz,Radk.verzinkt,RL
Gummirad 125mm B55.125 schwarz,Radk.verzinkt,RL
Gummirad 125mm B55.125 schwarz,Radk.verzinkt,RL
Gummirad 125mm B55.125 schwarz,Radk.verzinkt,RL
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-B55.125
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.125
EAN/GTIN:
     4021885000363
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräte-Rad, Gummi schwarz, Durchm. 125 mm, Traglast 100 kg, Rollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,600 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,04*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,05*
2 Tage
43
20
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,14*
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,20*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.