Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirad 125 mm Stahlblech/Rollenkorblag.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummirad 125 mm Stahlblech/Rollenkorblag.
Gummirad 125 mm Stahlblech/Rollenkorblag.
Artikel-Nr.:
     4012-602506
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.125
EAN/GTIN:
     4021885000363
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle, Gummirad ohne Fadenschutz

Lauffläche
Gummi schwarz
Radkörper
Stahlblech verzinkt-chromatiert
Lager
Rollenkorblager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B55.125
a:
125 mm
c:
37 mm
d:
50 mm
b:
15 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
B55.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, transportgeräte-rolle 125 mm, 30221577, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 3,04*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,05*
2 Tage
43
20
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,14*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,20*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.