| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309979685 Herst.-Nr.: 200367601 EAN/GTIN: 4051309979685 |
| |
|
| | |
| - Namenslabel an der Krageninnenseite - College-Kragen mit elastischer Rippe - elastische Kempa- und K-Label-Silikondrucke Ton in Ton - zwei Seitentaschen mit Druckknöpfen - elastische Rippbündchen an den Ärmeln und am Bund - 1.000 mm Wassersäule 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | schwarz | Größe: | 3XL | Ursprungsland: | China | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62024010 | Gewicht in kg: | 0,6 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterjacke schwarz xxxl, regenjacke, regenjacke gr.xxxl, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm |
| | |
| |