Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa College Jacket, schwarz, Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa College Jacket, schwarz, Größe 164
Kempa College Jacket, schwarz, Größe 164
Kempa College Jacket, schwarz, Größe 164
Kempa College Jacket, schwarz, Größe 164
Kempa College Jacket, schwarz, Größe 164
Kempa College Jacket, schwarz, Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4051309979678
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200367601
EAN/GTIN:
     4051309979678
Suchbegriffe:
Collegejacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Regenjacke
- Namenslabel an der Krageninnenseite
- College-Kragen mit elastischer Rippe
- elastische Kempa- und K-Label-Silikondrucke Ton in Ton
- zwei Seitentaschen mit Druckknöpfen
- elastische Rippbündchen an den Ärmeln und am Bund
- 1.000 mm Wassersäule
100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
164
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,6
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, kinder jacke, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.