Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport STREAM 22 ALL WEATHER JACKET, rot/weiß, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport STREAM 22 ALL WEATHER JACKET, rot/weiß, Größe M
uhlport STREAM 22 ALL WEATHER JACKET, rot/weiß, Größe M
uhlport STREAM 22 ALL WEATHER JACKET, rot/weiß, Größe M
uhlport STREAM 22 ALL WEATHER JACKET, rot/weiß, Größe M
uhlport STREAM 22 ALL WEATHER JACKET, rot/weiß, Größe M
uhlport STREAM 22 ALL WEATHER JACKET, rot/weiß, Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4051309786719
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100519504
EAN/GTIN:
     4051309786719
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
- Stehkragen mit integrierter versteckbarer Kapuze
- wasserabweisendes Coating, 1000 mm Wassersäule
- Innenfutter mit Öffnung für optimale Veredelung
- zwei Reißverschlusstaschen
- Garage am Reißverschluss
- elastische Ärmelbündchen
- beschreibbares Namenschild/Aufhängeschlaufe im Kragen
- uhlsport Druck auf der Brust
- verstellbare Gummikordel mit Stoppen am Saum
- Stream 22 Design-Piping
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot/weiß
Größe:
M
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,393
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke m, regenjacke, regenjacke rot, Bekleidung Teamsport, Regenbekleidung, Regenbekleidung uhlsport, Regenbekleidung Tops
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.