Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, schwarz, Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, schwarz, Größe 152
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, schwarz, Größe 152
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, schwarz, Größe 152
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, schwarz, Größe 152
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, schwarz, Größe 152
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, schwarz, Größe 152
Artikel-Nr.:
     6906-4051309677253
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100518001
EAN/GTIN:
     4051309677253
Suchbegriffe:
Coachjacke
Trainerjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke
- Wattierte Coachjacke
- Stehkragen mit integrierter verstaubarer Kapuze
- Wasserabweisendes Coating, 600 mm Wassersäule
- flauschige Innenseite im Kragen
- Garage am Reißverschluss
- zwei Reißverschlusstaschen
- Verstellbare Kordel mit Stopper im Bund
- Beschreibbares Namenschild/Aufhängeschlaufe im Kragen
- durchgehendes Jackenfutter mit Öffnung für optimale Veredelung
- uhlsport Druck auf der Brust

Material:
100% Polyester, 600 mm Wassersäule Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
152
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,549
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kinderjacke 152, kinder jacke, regenjacke schwarz, Bekleidung Teamsport, Coachbekleidung, Coachbekleidung uhlsport, Coachbekleidung Tops
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.