Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Bike SubZ Lumen Jacket W S Slate-Shock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Bike SubZ Lumen Jacket W S Slate-Shock
Craft Core Bike SubZ Lumen Jacket W S Slate-Shock
Artikel-Nr.:
     6906-1912361-992825-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912361-992825-4
EAN/GTIN:
     7318573765923
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Warme, winddichte und wasserabweisende Jacke mit gebürsteter Innenseite für zusätzlichen Komfort. Designelemente sorgen dafür, daß man im Dunkeln besser gesehen wird. • Regular fit • WP 8.000 / MVP 5.000 (Wind- und wasserdichtes Material) • Gebürstete Innenseite für mehr Wärme und Komfort • Große Rückentasche mit Reißverschluss • Details die dafür sorgen, daß man im Dunkeln besser gesehen wird • Silikonbesatz am hinteren Bund für besseren Sitz
Weitere Informationen:
Modell:
1912361
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Vorne: 100% Polyester (recycelt), Mitte: 100% Polyurethan, Rückseite: 100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Slate-Shock
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.