Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Ride SubZ Jacket W S BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Ride SubZ Jacket W S BLACK
Craft Core Ride SubZ Jacket W S BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911431-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911431-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573594332
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Warme, winddichte und wasserabweisende Radjacke mit verlängerten Ärmeln und unterer Rückenlänge für zusätzlichen Schutz. Optimal für Berufspendler geeignet. • Wind- und wasserdichtes Material WP 10.000 / MVP 10.000 • Verstellbare Kapuze • Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss • Kordelzug am unteren Saum • Design-Elemente sorgen dafür, daß Du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1911431
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Vorne 100% Polyester, Mitte 100% Polyurethan, Rückseite 100% Polyester
Farbe:
BLACK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.