Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Glide Hood Jacket M S Ash-Slate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Glide Hood Jacket M S Ash-Slate
Craft Glide Hood Jacket M S Ash-Slate
Artikel-Nr.:
     6906-1909588-914992-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909588-914992-4
EAN/GTIN:
     7318573718387
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
Kapuzenjacke
Regenjacke
Kapuzenjacke aus elastischem, wind- und wasserdichtem 3-Lagen-Material für das Outdoor-Training bei kalten Bedingungen. • Wind- und wasserdichtes 3-Lagen-Ventair Material WP 8000/MVP 8000 • Elastisches Jersey am Rücken und unter den Ärmeln für optimale Belüftung • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1909588
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Torso: Vorne: 100% Polyester Mitte 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester Rückseite unten: 92% Polyester recycelt 8% Elastan
Farbe:
Ash-Slate
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.