Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Glide Hood Jacket M S Algae-Slate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Glide Hood Jacket M S Algae-Slate
Craft Glide Hood Jacket M S Algae-Slate
Artikel-Nr.:
     6906-1909588-632992-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909588-632992-4
EAN/GTIN:
     7318573718318
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
Kapuzenjacke
Regenjacke
Kapuzenjacke aus elastischem, wind- und wasserdichtem 3-Lagen-Material für das Outdoor-Training bei kalten Bedingungen. • Wind- und wasserdichtes 3-Lagen-Ventair Material WP 8000/MVP 8000 • Elastisches Jersey am Rücken und unter den Ärmeln für optimale Belüftung • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1909588
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Torso: Vorne: 100% Polyester Mitte 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester Rückseite unten: 92% Polyester recycelt 8% Elastan
Farbe:
Algae-Slate
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.