Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Glide Hood Jacket W S Roxo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Glide Hood Jacket W S Roxo
Craft Glide Hood Jacket W S Roxo
Artikel-Nr.:
     6906-1909567-486000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909567-486000-4
EAN/GTIN:
     7318573718523
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Kapuzenjacke
Regenjacke
Kapuzenjacke aus elastischem, wind- und wasserdichtem 3-Lagen-Material für das Outdoor-Training bei kalten Bedingungen. • Wind- und wasserdichtes 3-Lagen-Ventair Material WP 8000/MVP 8000 • Elastisches Jersey am Rücken und unter den Ärmeln füroptimale Belüftung • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1909567
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Torso: Vorne: 100% Polyester Mitte 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester Rückseite oben: 92% Polyester recycelt 8% Elastan
Farbe:
Roxo
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;TumbleLowTemp;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6113009000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.