Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter JoJo Style, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897433023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8324 01
EAN/GTIN:
     4005546806112
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Befestigungsmittel JoJo STYLE. Kombinierbar mit allen Durable-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern, die über eine Clip-Ausstanzung oder Nadel verfügen. Mit Metallclip und Druckknopf-Schlaufe. Länge Band: 80 cm. Werkstoff: Metall/Kunststoff. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
bis 80 cm ausziehbar
Farbe:
anthrazit
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, durable ausweis-halter, ausweis halter, karabiner schlüsselanhänger, Aufrollhalter, Yoyo-Halter, Namensschild-Aufrollhalter, Jojo, Jojo-Halter, DURABLE 8324, 8324
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 21,79*
3 Tage
258
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 21,80*
Lager 690
46
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,58*
€ 21,91*
1 Tag
345
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 18,12*
€ 22,54*
1 Tag
242
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 18,31*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,468*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,282*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,423*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,804*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,973*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,52*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,92*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868319
ab € 16,03*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,10*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,70*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,36*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,19*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.