Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter m.Druckknopfschlaufe Band-L.800mm schwarz DURABLE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
DURABLE Ausweishalter JoJo STYLE 832401 schwarz 10 St./Pack.
DURABLE Ausweishalter JoJo STYLE 832401 schwarz 10 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1498-9000483355
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832401
EAN/GTIN:
     4005546806112
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
mit Druckknopfschlaufe · Aufrollmechanismus Länge 800 mm · mit Metallclip-Befestigung · zur Befestigung von Namensschilder, Ausweishalter, Schlüssel etc. · VE = 10 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bandlänge:
800 mm
Ausstattung:
mit Druckknopfschlaufe
Marke:
DURABLE
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 21,79*
4 Tage
258
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 21,80*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,58*
€ 21,91*
Lager 1498
345
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 18,12*
€ 22,54*
2 Tage
242
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 18,31*
€ 22,73*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,54*
€ 26,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 18,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 4,468*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,282*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,423*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,804*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,871*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,52*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,92*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,34*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868319
ab € 16,03*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,10*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,70*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,36*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,19*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.