Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker 4095, 2-3mm, Rundspitze, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-643195000
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4095049
EAN/GTIN:
     4004764788125
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
weiß
Strichstärke:
2 - 3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
feucht abwischbar:
ja
nachfüllbar:
nein
Spitze austauschbar:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Clip vorhanden:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
ventilgesteuerter Kreidefluss
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,09*
€ 3,35*
Lager 690
622
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,37*
1 Tag
169
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,46*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,19*
€ 3,52*
1 Tag
200
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,59*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090049
ab € 3,39*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 1,03*
Ähnlich
edding
4-90049
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.