Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Kreidemarker 4095 4-4095049 2-3mm Rundspitze weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-305208201
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4095049
EAN/GTIN:
     4004764788125
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Zum Gestalten, Verzieren und Beschriften von z.B. Fenstern, dunklen Tafeln, Glas und Spiegeln. Ist von fast allen geschlossenen Oberflächen feucht abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4095
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker 4095
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-3 mm
Schreibfarbe:
weiß
Ausführung der Farbe:
weiß
Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wischfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Flüssigkreide auf Wasserbasis
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,08*
€ 3,34*
1 Tag
627
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,37*
Lager 1682
170
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,46*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,19*
€ 3,52*
1 Tag
200
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,59*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090049
ab € 3,39*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 1,05*
Ähnlich
edding
4-90049
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.