Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-625476 Herst.-Nr.: 34882 EAN/GTIN: 7611722010944 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Format: | C4 (324 x 229 mm) | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 120 g/qm | Packungsinhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, elco versandtaschen c4 ohne fenster weiß sk 120g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 120g, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 26,78* | € 36,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,25* | € 37,32* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 28,04* | € 37,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 28,72* | € 38,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,65* | € 39,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11216* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|