Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband für Kurven, 25 m x 38 mm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472420013
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56534-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448294975
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Papier-Klebeband tesa® Maler-Krepp für Rundungen. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: Abdecken von Rundungen. Rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich bis zu 7 Tagen. Bandgröße (L x B): 25 m x 38 mm. Farbe: beige.
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
25 m
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
Abdecken von Rundungen
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 38mmx25m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Abdeckbänder, Fixierbänder, Klebemittel, Kreppbänder, Malerkreppklebebänder, Malerband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 3,38*
€ 4,50*
1
€ 4,75*
ab € 3,28*
€ 4,68*
Lager 690
32
1
€ 5,49*
ab € 3,31*
€ 4,71*
1
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,45*
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56533-01-00
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.