| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y445931 Herst.-Nr.: 56534-00001-00 EAN/GTIN: 4042448294975 |
| |
|
| | |
| Rundungen und Kurven sind eine echte Herausforderung im Rahmen von Malerarbeiten. Ob Sie einen Fensterrahmen mit abgerundeten Ecken vor Farbspritzern schützen oder freie Formen an die Wand eines Kinderzimmers bringen möchten, das tesa® Malerband KURVEN ist die richtige Wahl. Es ist sehr stark gekreppt und deswegen enorm flexibel in der Anwendung. Die extra starke Klebekraft sorgt für einen sicheren Halt während der Renovierungsarbeiten - auf glatten und rauen Oberflächen. Das besonders dehnbare tesa® Malerband KURVEN überzeugt durch die überlegene tesa®-Qualität und lässt sich schnell und einfach anbringen. Ebenso lässt es sich im Innenbereich innerhalb von sieben Tagen bequem und ohne Rückstände entfernen. Das innovative tesa® Malerband KURVEN ist für alle Farbtypen geeignet, wird zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und ist Ihr kompetenter Helfer, wenn Sie unregelmäßige Formen abkleben möchten. Features: Exaktes Abkleben von Rundungen und unregelmäßigen Formen Stark gekreppt und besonders dehnbar Geeignet für raue und glatte Untergründe Im Innenbereich bis zu sieben Tage rückstandslos entfernbar Extra starke Klebekraft Für alle Farbtypen geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | braun | Breite: | 38 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Beschriftbar + Hohe Reißfestigkeit + Rückstandsfrei entfernbar + UV-Beständig + Von Hand a | Typ: | KURVEN | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Dicke: | 0.375 mm | Reißkraft: | 28 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Beige | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochkrepp-Klebeband, Hochkreppband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 38mmx25m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, tesa, KURVEN, kreppband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 3,37* | € 4,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,27* | € 4,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,28* | € 4,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,31* | € 4,90* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,55* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,142* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|