| |
|
| Artikel-Nr.: 690-470185 Herst.-Nr.: 59812-00000-00 EAN/GTIN: 4042448900494 |
| |
|
| | |
| Der tesa® Seitwärtsroller ermöglicht perfektes Korrigieren für Rechts- und Linkshänder. Dabei zeichnet er sich durch ein ergonomisch optimales Design aus. Komfortable, seitliche Anwendung. Automatische Bandstraffung. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,2 mm | Länge des Bandes: | 10 m | Ausführung: | Einwegroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 2,44* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,99* | € 2,98* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,73* | € 3,15* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,77* | € 3,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,27* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|