Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller ecoLogo® Seitwärtsroller 10m x 4,2 mm Display TESA 59812-00000-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller ecoLogo® Seitwärtsroller 10m x 4,2 mm Display TESA 59812-00000-00
Korrekturroller ecoLogo® Seitwärtsroller 10m x 4,2 mm Display TESA 59812-00000-00
Korrekturroller ecoLogo® Seitwärtsroller 10m x 4,2 mm Display TESA 59812-00000-00
Korrekturroller ecoLogo® Seitwärtsroller 10m x 4,2 mm Display TESA 59812-00000-00
Korrekturroller ecoLogo® Seitwärtsroller 10m x 4,2 mm Display TESA 59812-00000-00
Artikel-Nr.:
     639-470185
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59812-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448900494
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller tesa
Der tesa® Seitwärtsroller ermöglicht perfektes Korrigieren für Rechts- und Linkshänder. Dabei zeichnet er sich durch ein ergonomisch optimales Design aus. Komfortable, seitliche Anwendung. Automatische Bandstraffung.
Weitere Informationen:
Breite:
95
Breite des Bandes:
4.2
Farbe:
weiß
Höhe:
24
Länge:
140
Länge des Bandes:
10
Länge des Bandes [m]:
10
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 4.2mm breit, TES59812-0-0, 5981200, 59810-00000-00, 10M TESA, 10470185
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,43*
10
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 3,01*
1
€ 6,78*
ab € 1,72*
€ 3,15*
1 Tag
91
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,22*
Lager 639
91
1
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.