Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenetiketten Beerenarrangements Einmachgläser, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-393784
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3784
EAN/GTIN:
     4008705037846
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier. Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen.
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Höhe:
35 mm
Form:
rechteckig
Material:
Papier
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Anzahl Etiketten / Packung:
12
Motiv / Aufdruck:
Einmachetiketten
geeignet für Beschriftung:
Handbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
460
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,10*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,22*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,79*
€ 1,56*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,18* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.