Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3784 Herst.-Nr.: 3784 EAN/GTIN: 4008705037846 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier
- Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen
- 84 x 120 mm
- Beerenarrangements
- Form: Rechteckig
- Farbe: bunt
- Etiketten/Blatt: 3
- Blatt/Packung: 4
- Etiketten/Packung: 12
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 3 | Anzahl Etiketten je Packung: | 12 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbname: | bunt | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Motiv: | Beerenarrangements | Packungsinhalt: | 12 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Haushalts-Etiketten, Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma etiketten papier, einkoch glas, Kuechenetikett, Motivetikett, Schmucketikett, Sticker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,06* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,17* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,43* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,55* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,1725* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|