Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Folie EasyFlip, 20mx60cm, kariert, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-305207
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7055-00-01
EAN/GTIN:
     4002432337590
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Leitz EasyFlip Foil, kariert. Folienrolle für EasyFlip, selbsthaftend durch elektrostatische Ladung, haftet auf jedem einigermaßen planen Untergrund, ist beschriftbar mit Permanent- oder Whiteboardmarkern. Die Folie ist 20 m lang, 60 cm breit, mit Perforation nach 80 cm. Material: Polypropylen (PP). Format: 58 x 630 mm. Farbe: weiss.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 18,50*
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,75*
€ 18,51*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,38*
€ 19,45*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,58*
€ 21,04*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,55*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,6375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70000000
ab € 92,08*
Zubehör
Leitz
70500001
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.