Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rollenfolie 70550001 60cmx20m kariert Polypropylen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/718/l017718b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/718/l017718b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155000003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70550001
EAN/GTIN:
     4002432337590
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Zur universellen Verwendung für unterschiedlichste Beschriftungen. Perforation nach 80 cm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Flip®
Maße:
60 cm x 20 m (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
perforiert:
Ja
verwendbare Stiftarten:
Permanentmarker, Whiteboardmarker
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartfolie Easy Flip®
selbsthaftend:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 18,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,75*
€ 18,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,38*
€ 19,45*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,58*
€ 21,04*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,55*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,7275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70000000
ab € 92,08*
Zubehör
Leitz
70500001
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.