Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Evolve2 65 Flex+Link380c, kabellos, bluetooth, USB-A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221384
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     26699-999-999
EAN/GTIN:
     5706991029093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Das Evolve2 65 Flex USB-A Headset, Bluetooth (OEM-Nr. 26699-999-999) mit Link380a ist für alle führenden Online-Meeting-Plattformen zertifiziert, darunter Google Meet, Microsoft Teams und Zoom. So profitierst du von virtuellen Besprechungen in überragender Qualität, egal welche Plattform du bevorzugst. Jederzeit verbunden-Hybrides Arbeiten führt dich, deine Kollegen und deine Kunden an unterschiedlichste Orte und Meetings finden meistens nicht mehr persönlich statt. Dank Einrichtung per Plug-and-play kannst du jederzeit sofort loslegen. Und mit einer schnurlosen Reichweite von bis zu 30 m bist du noch flexibler und kannst genau so arbeiten, wie du es möchtest. Dank Dual-Konnektivität ist es ganz einfach, zwischen deinen Geräten zu wechseln. So kannst du einen eingehenden Videoanruf auf deinem Laptop annehmen, während du gerade auf deinem Smartphone Musik hörst ¿ ohne dass du etwas von deinem Lieblingssong verpasst. Größe BxHxT: 112x60,5x225 mm. Farbe: schwarz.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
€ 7,50*
ab € 152,33*
€ 185,22*
€ 6,78*
ab € 152,65*
€ 185,38*
€ 1,95*
ab € 154,91*
€ 187,33*
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 155,51*
€ 188,18*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,26*
€ 227,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,11*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,60*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 100,09*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 158,76*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 56,51*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,28*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 155,38*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 123,50*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 264,84*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,30*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 52,21*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 200,00*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,32*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 233,13*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 157,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.