Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer Bild 1
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer Bild 1
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer Bild 2
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer Bild 3
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer Bild 4
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1117-9556-583-111
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     9556-583-111
EAN/GTIN:
     5706991019797
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer

Für Sie entwickelt: Die weltweit leistungsfähigsten professionellen, schnurlosen Headsets.

Merkmale

  • Branchenführende Schnurlos-Technologie und DECT-Dichte
  • Hochentwickeltes geräuschunterdrückendes Mikrofon - kristallklare Sprachqualität.
  • Mit ganztägiger Akkulaufzeit und einem Busylight.

Branchenführende Schnurlos-Technologie

Bleiben Sie mit Ihren Kunden in Verbindung, auch wenn Sie nicht am Schreibtisch sind. Die Headsets halten die Verbindung aufrecht.

Schnurlose Verbindung ohne Beeinträchtigungen

Mit der Jabra Engage-Serie können dreimal mehr Nutzer im selben Raum telefonieren - ohne Einbußen bei der Verbindungsqualität.

Konstanter Schallpegel über den ganzen Tag

Lautsprecher-Software trennt Geräusche von Sprache und wirkt damit stressabbauend. Alle eingehenden Anrufe können auf ein benutzerdefiniertes Level eingestellt werden, das ganztägigen Komfort gewährt.

Technische Daten

Audio
  • Lautsprecher-Frequenzbereich:
    40 Hz bis 16 kHz
  • Mikrofon-Frequenzbereich:
    100 Hz bis 10 kHz
  • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus):
    40 Hz bis 16 kHz
  • Zertifizierungen:
    CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL, Bluetooth®
Trageform und Komfort
  • Headset-Formfaktor:
    Überkopfbügel, Nackenbügel enthalten (Mono)
Benutzerfreundlichkeit
  • Intuitive Audiosteuerung:
    Anruf annehmen/beenden; Anruf abweisen; Lautstärkeregelung
  • Sprache/Stummschaltung:
    Ja
  • Busylight:
    Integrierte rote LED an Mikrofonspitze und Headset. Aktiv, wenn Nutzer im Gespräch sind, aber auch manuell einschaltbar, wenn Nutzer ungestört arbeiten wollen.
Akku
  • Gesprächszeit:
    Bis zu 13 Stunden
  • Ladezeit:
    30 Min. für 40 % Aufladung
    90 Min. für 100 % Aufladung
Konnektivität
  • Konnektivität:
    Tischtelefon, USB-Tischtelefon, Softphone 2 x Mobiltelefon (Bluetooth®)
  • Anschluss (Mini-Buchse, USB etc.):
    2 Stck. Mikro-USB, RJ-9 für Hörer, RJ-9 für Tischtelefon-Audio, RJ-45 für AUX
  • DECT-Gerät:
    Ja
  • NFC:
    Ja
  • Bluetooth-Gerät:
    Ja, in der Basis
  • Bluetooth-Version:
    5.0
  • Unterstützter Bluetooth®-Modus
    SCO, eSCO, Sniff-Modus
  • Unterstützte Bluetooth®-Profile:
    Headset, Schnurlos und PBAB
  • Konnektivität (Anzahl der Endgeräte)
    Zwei Bluetooth®-Geräte
  • Reichweite (bis zu):
    Bis zu 150 m
  • Headset-Bandbreite:
    Schmalband (Narrowband) und Breitband (Wideband)
    Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächsmodus)
Allgemein
  • Kartoninhalt:
    Headset inkl. Polsterung, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Tischtelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung
  • Abmessungen Hauptgerät (B x T x H):
    Basisstation: 93 x 90 x 106 mm
    Headset: 141 x 32 x 169 mm
  • Gewicht (Headset):
    82 g (Duo), 56 g (Mono)
  • Sicherheit:
    DECT-Sicherheitsstufe C und Verwendung von bewährten FIPS-Algorithmen für Key-Generierung, Payload-Verschlüsselung und Authentifizierung
  • Garantie:
    Nordamerika: 1 Jahr Garantie
    Europa/APAC: 2 Jahre Garantie
  • Jabra Direct:
    Ja
  • Betriebstemperatur:
    -10 °C bis +55 °C
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
9555-553-111
ab € 179,93*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,03*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 202,15*
Ähnlich
Jabra
9555-583-111
ab € 198,52*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 217,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.