Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharfer Löffel - nach Volkmann Fig.0000, 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharfer Löffel - nach Volkmann Fig.0000, 17 cm
Scharfer Löffel - nach Volkmann Fig.0000, 17 cm
Artikel-Nr.:
     6834-I5723
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I5 723
EAN/GTIN:
     4052919001926
Suchbegriffe:
Hautkürette
Kai Kürette
Lupuskürette
Lupuslöffel

Scharfer Löffel - nach Volkmann Fig. 0000 mit Hohlheft wird aus hochwertigem Material gefertigt. 

Eigenschaften des Doppellöffels:

  • mit Hohlheft
  • aus Metall
  • Figur: 0000
  • Durchmesser: 2 mm
  • Länge: 17 cm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber RAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 12,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 12,66*
Lager 6834
30
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 15,14*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-108-005
ab € 4,50*
Zubehör
Servoprax
I7 1010
ab € 3,98*
Zubehör
Medispray
I7 10
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.