| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000026 Herst.-Nr.: I5 723 EAN/GTIN: 4052919001926 |
| |
|
| | |
| Servoprax Scharfer Löffel nach Volkmann Fig. 0000 - Volkmann-Löffel mit Hohlheft
- Abmessungen Länge 17cm, Figur 0000, Ø 2mm
- importierte Edelstahlinstrumente für den täglichen Einsatz
- wiederverwendbares Chirurgisches Praxis-Instrument gefertigt nach deutschen Normen und mit Chargennummer
- bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese Instrumente jahrelang
Weitere Informationen: | | Maße: | Ø 2 mm | Ausführung: | Fig. 0000 | Typ: | Volkmann |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,25* | € 12,63* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,30* | € 12,82* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,12* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|