| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-4196250 Herst.-Nr.: 21147512000 EAN/GTIN: 4250217423420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Accessories for hand lampsbattery set 4.8 V, 5 Ah NC, rechargeable for SEB 8/ 8L DIN Nennspannung: 4,8 V, Breite: 87 mm, Ausführung: Nickel-Cadmium, Gewicht: 900 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 5000 mAh, Durchmesser: 0 mm, IEC-Bezeichnung: LR 20, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 75 mm, Einsatz im Ex-Bereich: true, Umgebungstemperatur: -5...35 °C, geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 100 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 21147512000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Batteriepack, Ex-Leuchte, akkupack nicd 4,8v, ex leuchte, akku-packs 4,8v, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |