| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4196250 Herst.-Nr.: 21147512000 EAN/GTIN: 4250217423420 |
| |
|
| | |
| Accessories for hand lampsbattery set 4.8 V, 5 Ah NC, rechargeable for SEB 8/ 8L DIN Nennspannung: 4,8 V, Breite: 87 mm, Ausführung: Nickel-Cadmium, Gewicht: 900 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 5000 mAh, Durchmesser: 0 mm, IEC-Bezeichnung: LR 20, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 75 mm, Einsatz im Ex-Bereich: true, Umgebungstemperatur: -5...35 °C, Geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 100 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 21147512000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Batteriepack, Ex-Leuchte, akkupack nicd 4,8v, ex leuchte, akku-packs 4,8v, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,80* | € 251,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 206,22* | € 251,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|