| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3231563 Herst.-Nr.: 132988 EAN/GTIN: 4046827010804 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8102/21-31 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V | Bemessungsbetriebsstrom | Anschlussquerschnitt: 4 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe: dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T): 71 x 116 x 45 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz: | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T90 °C Db | Umgebungstemperatur °C: -50 .... +55 °C | Silikonfrei: Nein | 5 ST Mantelklemme 4 mm² | 3 ST | Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8102A Montageart: universal, Farbe: lichtgrau, Form: rechteckig, Bestückung: Klemme, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 3, Explosionsschutz: Ex-Zone 22, Deckelbefestigung: geschraubt, max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Schutzart (IP): IP66, Deckel: nicht transparent, Befestigungsart: Außenbefestigung, Anzahl der Klemmstellen: 4, Variante: Variante 001 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stahl R. Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | 8102/21-31 | Ident Code: | 132988 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,13* | € 51,95* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,91* | € 51,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,70* | € 54,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,93* | € 55,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,20* | € 55,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|