Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Endhalter für Tragschienen E/UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2688110
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201442
EAN/GTIN:
     4017918017323
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Material: PA, Länge: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Länge: 50,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Breite/Rastermaß: 9,5 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 36,8 mm, Ausführung der Verriegelung: schraubbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
E/UK
Ident Code:
1201442
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endwinkel, reihenklemmen endhalter, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,86*
2 Tage
1627
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,58668*
€ 0,95668*
Lager 6808
231
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5921*
€ 0,9621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9621*
€ 1,1449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8521*
€ 1,014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7821*
€ 0,9307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7521*
€ 0,895
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7121*
€ 0,8474
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,93785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,049*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.