Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindung 10pol. für Klemme 2,5mm² b=5mm 32A WQV2.5/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2661993
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1054460000
EAN/GTIN:
     4008190135089
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: gelb, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 5,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 10, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 32 A für: WDU2,5 Anz. Pole: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WQV2.5/10
Ident Code:
1054460000
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, klemmen querverbinder weidmüller, profibus bridge, steckbrücke 10-polig, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm, Querverbinder, Vertikalbrücker, Querverbindung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
40
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,8603*
€ 2,3703*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,80*
€ 2,42*
3 Tage
58
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,42*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,808*
€ 2,428*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,9592*
€ 2,4792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,3703*
€ 2,82066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1103*
€ 2,51126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0203*
€ 2,40416
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8603*
€ 2,21376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,406* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
101000 WPE2.5
ab € 3,43*
Zubehör
Weidmüller
102008 WDU2.5 BLUE
ab € 0,986*
Zubehör
Weidmüller
102150 WDK2.5
ab € 2,68*
Zubehör
Weidmüller
102230 WDK2.5V
ab € 4,26*
Zubehör
Weidmüller
102470 WDU2.5ZR
ab € 2,17*
Zubehör
Weidmüller
103140 WDU1.5ZZ
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.