Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 102150 WDK2.5 ANSCHLUSSBLOCK, DIN, 24A, 2DECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131786
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     102150 WDK2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
WEIDMULLER
Produktpalette: WDK 2.5
  • Anzahl der Ebenen: 2
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 102150 WDK2.5, 1131786, 113-1786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0383560000
    ab € 0,424*
    Zubehör
    Weidmüller
    0117500000
    ab € 2,215*
    Zubehör
    Weidmüller
    1054460000
    ab € 1,80*
    Zubehör
    Weidmüller
    WDK2.5 COVER 105910
    ab € 0,996*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.