Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schalter - S20-P4C1-M12-FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, S20-P4C1-M12-FH
Artikeldetailsicht 1, S20-P4C1-M12-FH
Masszeichnung 1, S20-P4C1-M12-FH
Masszeichnung 2, S20-P4C1-M12-FH
Artikel-Nr.:
     6682-63000106
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Kontaktbestückung: 2NC + 1NO, Schleichkontakt
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig
Abmessung: 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Schaltertyp: Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Anfahrbetätigungsrichtungen: 1 x oben, 4 x seitlich (90°)
Betätigungskraft (herausziehen): 10 N
Schutzart: IP 67
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
93 mm
Breite:
30.8 mm
Höhe:
30.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,20*
€ 73,28*
€ 5,46*
ab € 59,52*
€ 75,71*
Frei Haus
ab € 60,76*
€ 77,24*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 63,71*
€ 81,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,64*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,79*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,97*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,77*
Zubehör
Leuze electronic
63000700
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
63000701
ab € 2,24*
Zubehör
Leuze electronic
63000702
ab € 6,62*
Zubehör
Leuze electronic
63000703
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
63000704
ab € 3,22*
Zubehör
Leuze electronic
63000705
ab € 3,22*
Zubehör
Leuze electronic
63000706
ab € 7,50*
Zubehör
Leuze electronic
63000707
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.