Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schalter S20-P4C1-M12-FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-80560018
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheits-Schalter S20-P4C1-M12-FH

Kontaktbestückung: 2NC + 1NO, Schleichkontakt
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig
Abmessung: 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Schaltertyp: Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Anfahrbetätigungsrichtungen: 1 x oben, 4 x seitlich (90°)
Betätigungskraft (herausziehen): 10 N
Schutzart: IP 67
Zulassungen: IMQ, c UL US
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
30,8 mm
Höhe des Sensors:
30,8 mm
Länge des Sensors:
93 mm
Zwangsöffnung:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klein-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Positionsschalter, Schalter, Klein-Grenzschalter, Grenztaster, Grenzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,44*
€ 73,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,45*
€ 75,71*
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 77,24*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 63,68*
€ 81,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,43*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,15*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,80*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,49*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,19*
Zubehör
Leuze electronic
63000700
ab € 2,24*
Zubehör
Leuze electronic
63000701
ab € 2,23*
Zubehör
Leuze electronic
63000702
ab € 6,60*
Zubehör
Leuze electronic
63000703
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
63000704
ab € 3,22*
Zubehör
Leuze electronic
63000705
ab € 3,23*
Zubehör
Leuze electronic
63000706
ab € 7,47*
Zubehör
Leuze electronic
63000707
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.