Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L250-P32ML-M12B12-SCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L250-P32ML-M12B12-SCA
Artikeldetailsicht 1, L250-P32ML-M12B12-SCA
Masszeichnung 1, L250-P32ML-M12B12-SCA
Masszeichnung 2, L250-P32ML-M12B12-SCA
Artikel-Nr.:
     6682-50145104
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Serie: L250
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener Schutztür
Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: niedrig, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Reihenschaltung, Einzelschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Rundstecker, M12, 12 -polig, Metall, male, A-kodiert
Abmessung: 40 mm x 178 mm x 40 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Zuhaltekraft, max.: 2.100 N
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: TÜV Süd, c UL US, ECOLAB

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
178 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Zuhaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,28*
€ 465,96*
Frei Haus
ab € 475,76*
€ 516,68*
Frei Haus
ab € 480,58*
€ 521,57*
Lager 6682
134
€ 15,90*
ab € 513,05*
€ 555,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,86*
€ 604,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,93*
€ 661,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,73*
€ 658,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,73*
€ 635,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,64*
€ 625,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,05*
€ 610,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130281
ab € 60,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
ab € 69,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130283
ab € 115,22*
Zubehör
Leuze electronic
50139769
ab € 59,35*
Zubehör
Leuze electronic
50139770
ab € 56,44*
Zubehör
Leuze electronic
50139771
ab € 87,53*
Zubehör
Leuze electronic
50142097
ab € 56,31*
Zubehör
Leuze electronic
50142133
ab € 61,39*
Zubehör
Leuze electronic
50149355
ab € 142,73*
Zubehör
Leuze electronic
50149356
ab € 185,49*
Zubehör
Leuze electronic
50149357
ab € 325,95*
Zubehör
Leuze electronic
50149361
ab € 75,28*
Zubehör
Leuze electronic
50149360
ab € 74,96*
Zubehör
Leuze electronic
50149305
ab € 126,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.