Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgeber - CD-B3-Z-C01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CD-B3-Z-C01
Artikeldetailsicht 1, CD-B3-Z-C01
Masszeichnung 1, CD-B3-Z-C01
Artikel-Nr.:
     6682-50149357
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Funktionen: Positionsabhängige NOT-HALT Befehlseingabe, Abmessungen und Design identisch mit Zuhaltungen der Serie L250, Geschützte Verschraubung, Reset-Funktion (über Drehknopf, für NOT-HALT-Taster)
Schaltstrom durch Taster: 0 ... 550 mA
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, selbstverlöschend, stoßfest
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, Wandbefestigung
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
191.5 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,45*
€ 464,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,17*
€ 455,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50139769
ab € 59,39*
Zubehör
Leuze electronic
50139770
ab € 56,60*
Zubehör
Leuze electronic
50139771
ab € 87,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.