Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Gabelsensor - GSU14E/16T.3-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GSU14E/16T.3-M12
Artikeldetailsicht 1, GSU14E/16T.3-M12
Artikeldetailsicht 2, GSU14E/16T.3-M12
Masszeichnung 1, GSU14E/16T.3-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50142877
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142877
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
leuze gabelsensor
gabelsensor

Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 4 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: transparent und nicht transparent
Sonderausführung: Teach-Eingang, Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / NPN hellschaltend (in Lücke schaltend), PNP dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend)
Schaltfrequenz: 2.000 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf)
Maulweite: 4 mm
Maultiefe: 80 mm
Abmessungen: 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss, galvanische Nickelbeschichtung
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
96 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
46.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Gabelsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,74*
€ 469,49*
Lager 6682
37
€ 15,90*
ab € 513,74*
€ 562,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,23*
€ 612,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 571,83*
€ 624,61*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,98*
€ 707,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,34*
€ 669,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,83*
€ 668,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,71*
€ 636,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,59*
€ 626,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,74*
€ 611,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,29*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,04*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,89*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,78*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,87*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,20*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,99*
Zubehör
Leuze electronic
50144288
ab € 53,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.