Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze GSU14E/16T.3-M12 Ultraschall Gabelsensor 50142877


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0888529
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
leuze gabelsensor
gabelsensor
Physikalisches Prinzip: Ultraschall, Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten, Etikettenbreite, min.: 4 mm, Etikettenlücke, min.: 2 mm, Medium: transparent und nicht transparent, Sonderausführung: Teach-Eingang, Manueller Feinabgleich der Schaltschwelle, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Teacheingänge: 1 St., Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / NPN hellschaltend (in Lücke schaltend), PNP dunkelschaltend (auf Etikett schaltend), Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, PNP hellschaltend (in Lücke schaltend), NPN dunkelschaltend (auf Etikett schaltend), Schaltfrequenz: 2.000 Hz, Schnittstelle: IO-Link, Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf), Maulweite: 4 mm, Maultiefe: 80 mm, Abmessungen: 22 mm x 46,9 mm x 96 mm, Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss, galvanische Nickelbeschichtung, Bedienelemente: Bedientasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 420,74*
€ 476,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,99*
€ 481,98*
2 Tage
37
€ 15,90*
ab € 511,98*
€ 575,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 557,60*
€ 622,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,36*
€ 710,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,98*
€ 573,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,82*
€ 565,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,32*
€ 533,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,99*
€ 509,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 14,70*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 14,38*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 19,15*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 20,08*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,39*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,72*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 10,57*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 16,48*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 16,52*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 10,58*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,37*
Zubehör
Leuze electronic
50144288
ab € 51,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.