Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L300-B1-M31M23B19-SLM24-UCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L300-B1-M31M23B19-SLM24-UCA
Artikeldetailsicht 1, L300-B1-M31M23B19-SLM24-UCA
Masszeichnung 1, L300-B1-M31M23B19-SLM24-UCA
Masszeichnung 2, L300-B1-M31M23B19-SLM24-UCA
Artikel-Nr.:
     6682-50142117
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Serie: L300-B1
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Rundstecker, M23, 19 -polig, Metall, male, A-kodiert
Werkstoff Gehäuse: Metall
Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung
Zuhaltekraft, max.: 9.750 N
Bedienelemente: 2 Befehlsgeber
Funktion des Bedienelements: Taster beleuchtet mit Symbol "Anfordern", weiß, Taster beleuchtet mit Symbol "Quittieren", blau
Schutzart: IP 65
Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Zuhaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,17*
€ 925,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 851,54*
€ 930,63*
Frei Haus
ab € 952,61*
€ 1.029,48*
Frei Haus
ab € 956,84*
€ 1.039,00*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.027,74*
€ 1.104,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,12*
€ 1.313,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,87*
€ 1.275,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,52*
€ 1.248,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,83*
€ 1.231,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,74*
€ 1.223,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 70,98*
Zubehör
Leuze electronic
50132062
ab € 75,84*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 163,43*
Zubehör
Leuze electronic
50134971
ab € 176,63*
Zubehör
Leuze electronic
50134972
ab € 250,00*
Zubehör
Leuze electronic
50136636
ab € 281,11*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,46*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,55*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 127,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.